商品レビューを投稿する内容量1袋(1000個)仕様標準ツェナー電圧:2.7V 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:100Ω 、 最大逆漏れ電流:75μA 、 長さ:4.56mm 、 直径:1.91mm 、 寸法:1.91 (Dia.) x 4.56mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor注文コード49128897品番BZX79C2V7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)