1SMB5951BT3G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49129308

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●パッケージタイプ:SMB●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:3.1mA●最大ツェナーインピーダンス:380Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 3.95 x 2.28mm●幅:3.95mm●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor注文コード49129308品番1SMB5951BT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●パッケージタイプ:SMB●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:3.1mA●最大ツェナーインピーダンス:380Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 3.95 x 2.28mm●幅:3.95mm●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする