曜日別特売
MM3Z15VT1G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49129554

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様標準ツェナー電圧:15V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)注文コード49129554品番MM3Z15VT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様標準ツェナー電圧:15V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする