曜日別特売
NSCS-15-12-M NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSCS-15-12-M NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133016
NSCS-15-12-M NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133016
NSCS-15-12-M NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133016

NSCS セットカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)15寸法B(mm)12注文コード49133016品番NSCS-15-12-M
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法B(mm)12寸法D(mm)35寸法F(mm)12寸法M(mm)M5寸法d(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする