曜日別特売
NSCS-16-10-C NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSCS-16-10-C NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133061
NSCS-16-10-C NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133061
NSCS-16-10-C NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49133061

NSCS セットカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)16寸法B(mm)10注文コード49133061品番NSCS-16-10-C
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B(mm)10寸法D(mm)35寸法F(mm)12寸法M(mm)M4寸法d(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする