MAX708ESA-TG オンセミ, リセットIC ON SEMICONDUCTOR 49133806

オンセミ, リセットIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(20個)注文コード49133806品番MAX708ESA-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, プッシュプル●パワーフェイル検出:あり●公称電圧:4.38V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●手動リセット:あり●電池バックアップスイッチング:あり●最大リセットアクティブ時間:200ms●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●最小モニター電圧:4.38V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする