曜日別特売
NSCS-10-11-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49133865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSCS-10-11-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49133865
NSCS-10-11-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49133865
NSCS-10-11-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49133865

NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)10注文コード49133865品番NSCS-10-11-MB3
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法B(mm)11寸法B1(mm)9寸法D(mm)30寸法D1(mm)14.2寸法F(mm)9寸法M(mm)M4寸法d(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする