ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, 高電圧 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
49133937
品番
S3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:3A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:7.15mm●幅:6.25mm●高さ:2.75mm●ピーク逆回復時間:2.5μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応