※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
15
注文コード
49133996
品番
NSCS-15-12-CB1
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法B1(mm)
11
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
20.2
寸法F(mm)
12
寸法M(mm)
M5
寸法d(mm)
15