曜日別特売
NSCS-20-12-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSCS-20-12-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134224
NSCS-20-12-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134224
NSCS-20-12-MB3 NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49134224

NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)20注文コード49134224品番NSCS-20-12-MB3
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法B(mm)12寸法B1(mm)11寸法D(mm)40寸法D1(mm)25.2寸法F(mm)14寸法M(mm)M5寸法d(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする