ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-80●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:3.6mm●ピーク逆回復時間:4ns●直径:1.5mm●パワー消費:500mW●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード
49135145
品番
FDLL4448
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様・内容量
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-80●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:3.6mm●ピーク逆回復時間:4ns●直径:1.5mm●パワー消費:500mW●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応