※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
63
注文コード
49137138
品番
CK1A50-50Z-X1515
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
ストローク(mm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
CADデータダウンロード