※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
注文コード
49137262
品番
CK1A40-100IABZ
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(B) リミットスイッチ取付台
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード