※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)120 注文コード49137384 品番CK1B63-125YABZ
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど29種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様(B) リミットスイッチ取付台 ストローク(mm)120 ポートねじの種類(-) Rc1/4 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする