※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
49137427
品番
CKG1A40-50BZ
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
仕様
(B) リミットスイッチ取付台
ストローク(mm)
50
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CADデータダウンロード