※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PB・PC プラスティックボール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49138336
品番
PB-40-M10-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37
寸法m(mm)
M10
材質
メラミン樹脂(赤)
質量(g)
47
タイプ
インサートなし
D
40