※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
仕様
(B) リミットスイッチ取付台
注文コード
49138732
品番
CKG1A50-125YABZ
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(B) リミットスイッチ取付台
ストローク(mm)
125
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード