曜日別特売
PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404
PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404
PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404
PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404
PCV-6-CK PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139404

PCV インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cタイプロック機構つき注文コード49139404品番PCV-6-CK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,917
販売価格(税別)
6,288
ストローク(mm)8材質レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cレバー:つや消し黒質量(g)72タイプロック機構つき表面処理本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理ロックナットあり荷重(最小~最大)(N)7/16.5せん断荷重(N[kgf])ピン:2620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする