※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PCV インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
タイプ
標準タイプ
注文コード
49139422
品番
PCV-8-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
材質
レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
色
レバー:つや消し黒
質量(g)
73
タイプ
標準タイプ
表面処理
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
ロックナット
あり
荷重(最小~最大)(N)
7/16.5
せん断荷重(N[kgf])
ピン:4660