PH-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139946
PH-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139946
PH-125 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139946

PH プラハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合(推奨グリップ)GTR-19-M6、GTM-19-M6寸法D(mm)125注文コード49139946品番PH-125
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

寸法A(mm)16寸法D(mm)125寸法H(mm)48寸法L(mm)30寸法M(mm)M6寸法P(mm)51寸法d(mm)32寸法d1(mm)26寸法s(mm)10適合(推奨グリップ)GTR-19-M6、GTM-19-M6材質(ハンドル部)ナイロン6、(ハブ部)FC200 四三酸化鉄皮膜、(グリップ取付穴インサート)SUM22L 三価クロメート処理質量(g)280スポーク数3
注意
※本商品にはグリップが付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品 : 49139982
2024-02-09
用途: コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品 : 49139991
2019-03-17
用途: バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品 : 49139982
2021-10-30
用途: 撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研製造業

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする