PH-250 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-250 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139982
PH-250 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139982
PH-250 PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49139982

PH プラハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合(推奨グリップ)GTR-28-M10、GTM-28-M10寸法D(mm)250注文コード49139982品番PH-250
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

寸法A(mm)26寸法D(mm)250寸法H(mm)66寸法L(mm)42寸法M(mm)M10寸法P(mm)102寸法d(mm)44寸法d1(mm)36寸法s(mm)15適合(推奨グリップ)GTR-28-M10、GTM-28-M10材質(ハンドル部)ナイロン6、(ハブ部)FC200 四三酸化鉄皮膜、(グリップ取付穴インサート)SUM22L 三価クロメート処理質量(g)980スポーク数5
注意
※本商品にはグリップが付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品 : 49139982
2024-02-09
用途: コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品 : 49139991
2019-03-17
用途: バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品 : 49139982
2021-10-30
用途: 撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研製造業

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする