PHK-20-1 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHK-20-1 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140122
PHK-20-1 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140122
PHK-20-1 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140122

PHK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード49140122品番PHK-20-1
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)60寸法B1(mm)15寸法D(mm)24寸法T(mm)1寸法d(mm)5.5質量(g)0.011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする