PHK-25-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHK-25-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140174
PHK-25-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140174
PHK-25-4 PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49140174

PHK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49140174品番PHK-25-4
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A(mm)70寸法B1(mm)20寸法D(mm)30寸法T(mm)4寸法d(mm)6.5質量(g)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする