※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PHK アダプタプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49140217
品番
PHK-30-3
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法T・寸法t
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B1(mm)
22
寸法D(mm)
39
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
6.5
質量(g)
0.08