※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
9
寸法D(mm)
23
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
注文コード
49141443
品番
PLX-6-9-A
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法D・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途
割り出し・位置決めに。
寸法D(mm)
23
寸法D1(mm)
16.2
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
22
ストローク(mm)
9
ロックナット
なし
色
ノブ:つや消し黒、本体:黒
寸法L2(mm)
6
寸法Lb(mm)
-
寸法sw1(mm)
-
寸法sw(mm)
14
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
質量(g)
33
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜
荷重(最小~最大)(N)
6/25
せん断荷重(N[kgf])
ピン:2530