曜日別特売
PLX-8-8-AK PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLX-8-8-AK PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141495
PLX-8-8-AK PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141495
PLX-8-8-AK PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141495

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8寸法D(mm)28材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C注文コード49141495品番PLX-8-8-AK
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

用途割り出し・位置決めに。寸法D(mm)28寸法D1(mm)19.6寸法L(mm)66寸法L1(mm)26ストローク(mm)8ロックナットありノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒寸法L2(mm)8寸法Lb(mm)8寸法sw1(mm)24寸法sw(mm)17材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C質量(g)87表面処理本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)8.5/26せん断荷重(N[kgf])ピン:4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする