内容量1袋(10個)
仕様LED色:黄●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:588 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:14.05 x 4.32 x 9.65mm●長さ:14.05mm●幅:4.32mm●高さ:9.65mm●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には、黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより、基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性
注文コード49141603
品番L-710A8GE/2LYD-RV