キングブライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:588 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP●寸法:12.22 x 4.32 x 9.65mm●長さ:12.22mm●幅:4.32mm●高さ:9.65mm●強度:12mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には、黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより、基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性 注文コード49141619 品番L-93A8EB/2YD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:588 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP●寸法:12.22 x 4.32 x 9.65mm●長さ:12.22mm●幅:4.32mm●高さ:9.65mm●強度:12mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には、黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより、基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする