画像準備中

キングブライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様LED色:赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:7.62 x 2.44 x 6.35mm●長さ:7.62mm●幅:2.44mm●高さ:6.35mm●強度:30mcd●Kingbright 2520サブミニチュアLEDインジケータ. Kingbright 2520基板LEDインジケータにはシングル及びクワッドブロックのパッケージが用意されています。 これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。. 2520基板LEDインジケータの特長: サブミニチュアLED さまざまな色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチックハウジング、ライトアングル 高コントラスト UL94V-0等級 拡散レンズ 注文コード49141646 品番KM2520EJ/1ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:40 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:7.62 x 2.44 x 6.35mm●長さ:7.62mm●幅:2.44mm●高さ:6.35mm●強度:30mcd●Kingbright 2520サブミニチュアLEDインジケータ. Kingbright 2520基板LEDインジケータにはシングル及びクワッドブロックのパッケージが用意されています。 これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。. 2520基板LEDインジケータの特長: サブミニチュアLED さまざまな色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチックハウジング、ライトアングル 高コントラスト UL94V-0等級 拡散レンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする