曜日別特売
PLXS-5-5-G PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-5-5-G PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141985
PLXS-5-5-G PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141985
PLXS-5-5-G PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49141985

PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)5注文コード49141985品番PLXS-5-5-G
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)5寸法D1(mm)13.8寸法L1(mm)18寸法d(mm)8寸法l2(mm)6質量(g)18タイプロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする