曜日別特売
PLXS-8-12-GK PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49142073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-8-12-GK PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49142073
PLXS-8-12-GK PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49142073
PLXS-8-12-GK PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49142073

PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)8注文コード49142073品番PLXS-8-12-GK
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法D(mm)8寸法D1(mm)19.6寸法L1(mm)26寸法d(mm)10寸法l2(mm)8質量(g)81タイプロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする