曜日別特売
PLY-12-15-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLY-12-15-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142125
PLY-12-15-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142125
PLY-12-15-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142125

PLY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法MM20×1.5注文コード49142125品番PLY-12-15-A
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。

寸法D(mm)33寸法D1(mm)25.4寸法L(mm)86.5寸法L1(mm)33寸法L2(mm)10寸法Lb(mm)-寸法sw(mm)22寸法sw1(mm)-ストローク(mm)15材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPBつや消し黒質量(g)135最大荷重(N)40最小荷重(N)11.5ロックナットなし寸法MM20×1.5せん断荷重(N[kgf])10100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする