グリル RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:337 x 337mm●フランジ幅:20mm●スラットの構成:Eggcrate●材料:アルミ●カラー:シルバー●高さ:300mm●幅:300mm●フレーム全体の寸法は、ダクト寸法に37 mm足してください。 例: 125 x 125 のダクトは162 mm x 162 mmのフレーム. エッグクレートグリル. 最大90 %の空き領域が必要とされる場所での空気抽出用です。 ねじ固定用に穴あけ加工された32 mmフランジ付きのアルミ製エッグクレートコア12 x 12 mm 額縁仕上げのコーナーを隠すように完全に溶接され研磨仕上げされた押出アルミフレーム シルバーのストーブエナメル又は白の仕上げ 注文コード49142127 品番432-716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:337 x 337mm●フランジ幅:20mm●スラットの構成:Eggcrate●材料:アルミ●カラー:シルバー●高さ:300mm●幅:300mm●フレーム全体の寸法は、ダクト寸法に37 mm足してください。 例: 125 x 125 のダクトは162 mm x 162 mmのフレーム. エッグクレートグリル. 最大90 %の空き領域が必要とされる場所での空気抽出用です。 ねじ固定用に穴あけ加工された32 mmフランジ付きのアルミ製エッグクレートコア12 x 12 mm 額縁仕上げのコーナーを隠すように完全に溶接され研磨仕上げされた押出アルミフレーム シルバーのストーブエナメル又は白の仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする