曜日別特売
PLYS-5-8-A PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142405

PLYS-5-8-A PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142405
PLYS-5-8-A PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142405

PLYS インデックスプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8寸法D(mm)19注文コード49142405品番PLYS-5-8-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。

ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301つや消し黒寸法MM10×1寸法D(mm)19寸法D1(mm)13.8寸法L(mm)48寸法L1(mm)18寸法L2(mm)6寸法Lb(mm)-寸法sw(mm)12寸法sw1(mm)-最小荷重(N)5最大荷重(N)18せん断荷重(N[kgf])1820質量(g)22ストローク(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 機械部品
井上製茶機械店卸売・小売業

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする