ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ネジ径:M25●材質:スチール●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:19.9mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:2●シリーズ:BW25 LSF●外装BW屋内(SWA) LSFグランドキット. ハロゲンフリー、低発煙及び低排煙の規格が要求される仕様には、LSFタイプが適しています。 LSFは火災安全の施行についてロンドン地下鉄会社エンジニアリング規格E1042:A2に準拠する必要があります。 これらのタイプのグランドは、ケーブルの電気導通と機械的保持力を確保するため、防護ワイヤのクランプを備えています。 注文コード49143308 品番LSF25BW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25●材質:スチール●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:19.9mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:2●シリーズ:BW25 LSF●外装BW屋内(SWA) LSFグランドキット. ハロゲンフリー、低発煙及び低排煙の規格が要求される仕様には、LSFタイプが適しています。 LSFは火災安全の施行についてロンドン地下鉄会社エンジニアリング規格E1042:A2に準拠する必要があります。 これらのタイプのグランドは、ケーブルの電気導通と機械的保持力を確保するため、防護ワイヤのクランプを備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする