内容量1袋(2個)
仕様ネジ径:M25●材質:スチール●最小ケーブル径:17mm●最大ケーブル径:27.2mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シリーズ:CW25 LSF●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、LSFグランドキット. LSF CWシリーズのケーブルグランド及びアクセサリは、低煙性、ハロゲンフリー特性を備え、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 このグランドはケーブルシースをグリップするアウタシールを備え、さまざまな天候下で使用できます。 このシュラウドは、火災安全性能に関し、ロンドン地下鉄会社エンジニアリング規格E1042:A2に準拠しています。 このグランドは、ケーブルの電気導通と機械的保持力を確保するため、外装ワイヤのクランプを提供します。 LSFキットには、LSFシュラウド、CWグランド、黄銅ロックナット、黄銅アースタグが含まれます。. 特長と利点 ; ハロゲンフリーシリコンシール及びシュラウド ; IP 66規格準拠 ; アウタシールでケーブル被覆を固定 ; 外装ロックリングは独立
注文コード49143326
品番LSF25CW