Prysmian
Prysmianの 電気部品
Prysmianの 電気部品その他関連用品
ケーブルグラントキット Prysmian
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
ネジ径:M32●材質:スチール●最小ケーブル径:23.5mm●最大ケーブル径:33.5mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW32●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立
注文コード
49143353
品番
PVC32CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M32●材質:スチール●最小ケーブル径:23.5mm●最大ケーブル径:33.5mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW32●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立