曜日別特売
PPH-6-B PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 49143412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPH-6-B PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 49143412
PPH-6-B PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 49143412
PPH-6-B PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 49143412

PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ両側固定寸法H(mm)8.5注文コード49143412品番PPH-6-B
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
寸法A(mm)8.5寸法D1(mm)8.5寸法H(mm)8.5寸法R(mm)3.2寸法c(mm)6.3寸法h(mm)3.2寸法w2(mm)23.5質量(g)3タイプ両側固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする