ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 最小ケーブル径:5.5mm 、 最大ケーブル径:11.5mm 、 キット内容物:平ワッシャ、グランド、ロックナット、シール、シールハウジング、シュラウド、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 個数:7 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 シリーズ:AXT20S 、 IP66、メートルねじ、外装AXT用、真鍮製グランド. ; 屋内及び屋外の用途に最適 ; CY又はSYケーブルと共に使用するために最適 ; 迅速かつ簡単に取り付け可能 ; ハロゲンフリー ; IP66/IP68シール ; 高強度. 屋内及び屋外用途のフレキシブル外装ケーブル用のAXT黄銅グランドキットです。 このキットは、2個のグランドと、ロックナット、ワッシャ、アースタグ、そしてPVCシュラウドから構成されています。 注文コード49143676 品番AXT20S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 最小ケーブル径:5.5mm 、 最大ケーブル径:11.5mm 、 キット内容物:平ワッシャ、グランド、ロックナット、シール、シールハウジング、シュラウド、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 個数:7 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 シリーズ:AXT20S 、 IP66、メートルねじ、外装AXT用、真鍮製グランド. ; 屋内及び屋外の用途に最適 ; CY又はSYケーブルと共に使用するために最適 ; 迅速かつ簡単に取り付け可能 ; ハロゲンフリー ; IP66/IP68シール ; 高強度. 屋内及び屋外用途のフレキシブル外装ケーブル用のAXT黄銅グランドキットです。 このキットは、2個のグランドと、ロックナット、ワッシャ、アースタグ、そしてPVCシュラウドから構成されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする