内容量1個
仕様ネジ径:M25●材質:真鍮●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:19.5mm●キット内容物:グランド本体、グランドナット、ロックナット、シール、シュラウド、ワッシャ●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:6●シリーズ:A1/A2 25●IP66、メートルねじ、産業用グランド(A1 / A2タイプ). 屋内及び屋外の用途に最適 グランド工具については、RS品番 ; 458-3947 458-3947 を参照 FP200ケーブルについては、RS代表品番 ; 494-2431 494-2431 を参照. サイズは4種類。真鍮製のケーブルグランド。IP66。EN50262に準拠。非外装プラスチックケーブル用又はゴム被覆ケーブル用です。 グランド2個、スチール製ロックナット2個、PVCシュラウド2個から成るキット形式で販売します。
注文コード49143737
品番KM409-55