PPR-10 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144094

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)10ストローク(mm)2.4注文コード49144094品番PPR-10
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)8.5寸法D1(mm)10寸法D2(mm)11寸法L(mm)13寸法L1(mm)1.7寸法s(mm)2.4外径(mm)10ストローク(mm)2.4材質(本体)ステンレス質量(g)4材質(ボール)ステンレス最大荷重(N)23最小荷重(N)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする