PPR-12 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPR-12 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144103
PPR-12 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144103

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)12ストローク(mm)3.3注文コード49144103品番PPR-12
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)10寸法D1(mm)12寸法D2(mm)13寸法L(mm)16寸法L1(mm)2.3寸法s(mm)3.3外径(mm)12ストローク(mm)3.3材質(本体)ステンレス質量(g)8材質(ボール)ステンレス最大荷重(N)25最小荷重(N)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする