PPR-6-KD PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPR-6-KD PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144182
PPR-6-KD PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144182

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(mm)6ストローク(mm)1.6注文コード49144182品番PPR-6-KD
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)5寸法D1(mm)6寸法D2(mm)6.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)1寸法s(mm)1.6外径(mm)6ストローク(mm)1.6材質(本体)プラスティック質量(g)0.7材質(ボール)プラスティック最大荷重(N)13最小荷重(N)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする