曜日別特売
PSP-10-5-Z PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSP-10-5-Z PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145031
PSP-10-5-Z PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145031
PSP-10-5-Z PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145031

PSP ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法l(mm)35タイプ極重荷重注文コード49145031品番PSP-10-5-Z
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法D(mm)3寸法L1(mm)30寸法a(mm)1.5寸法l(mm)35質量(g)11タイプ極重荷重D3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする