CKP1A40-75YLZ CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145154

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード49145154品番CKP1A40-75YLZ
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(L) フートストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする