CKP1A40-75Z-P74L CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49145382

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード49145382品番CKP1A40-75Z-P74L
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P74L+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする