※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PSP ショートストロークプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法l(mm)
35
タイプ
極重荷重
注文コード
49145397
品番
PSP-8-5-Z
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
2.5
寸法L1(mm)
30
寸法a(mm)
1.5
寸法l(mm)
35
質量(g)
10
タイプ
極重荷重
D
3.1