曜日別特売
PSPS-8-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSPS-8-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145607
PSPS-8-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145607
PSPS-8-3-NS PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145607

PSPS ショートストロークプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法l(mm)25タイプ重荷重注文コード49145607品番PSPS-8-3-NS
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法l(mm)25寸法D(mm)2.5タイプ重荷重D3.1寸法a(mm)1.5質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする