SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
49145757
品番
CM2YB20-70Z
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。