曜日別特売
PSY-6-AK PSY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSY-6-AK PSY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145826
PSY-6-AK PSY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145826
PSY-6-AK PSY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49145826

PSY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)6材質スティールタイプロックナット付注文コード49145826品番PSY-6-AK
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288
寸法D(mm)6寸法D1(mm)19.6寸法L1(mm)10寸法l(mm)45寸法l2(mm)5材質スティール質量(g)45タイプロックナット付D25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする